Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4614
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4614
EAN/GTIN:
     4008705046145
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra star ken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleich mäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
200
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe:
33.8
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
4800
Breite:
66
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 29,63*
€ 39,07*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,89*
€ 39,33*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,38*
€ 40,01*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 30,61*
€ 40,02*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 30,54*
€ 40,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,14815* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.