Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 66 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4613
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4613
EAN/GTIN:
     4008705046138
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra star ken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleich mäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
6600
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
33
Anzahl der Blätter je Packung:
200
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Höhe:
25.4
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Breite:
66
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6.600 Etiketten (ab € 0,00453* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,71*
€ 47,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,51*
€ 47,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,83*
€ 45,02
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 37,65*
€ 44,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,78*
€ 42,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,76*
€ 41,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,71*
€ 35,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.