Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4608
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4608
EAN/GTIN:
     4008705046084
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra star ken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleich mäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Breite:
48.3
Höhe:
25.4
Farbe:
weiß
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
200
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
8800
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Etiketten je Blatt:
44
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 29,71*
€ 39,52*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 29,99*
€ 39,77*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,67*
€ 40,54*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 29,53*
€ 40,54*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 31,20*
€ 41,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,52*
€ 47,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,49*
€ 44,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,19*
€ 43,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,71*
€ 35,35
pro Packung
1 Packung enthält 8.800 Etiketten (ab € 0,00338* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.