Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 97 x 42,3 mm, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 97 x 42,3 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 97 x 42,3 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 97 x 42,3 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 97 x 42,3 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 97 x 42,3 mm, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-256043
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4586
EAN/GTIN:
     4008705045865
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Inkjetdrucker und Multifunktionsgeräte
Farbe:
transparent
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Höhe:
42.3
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
120
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
12 | 10
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja | Nein
Alleinstellungsmerkmal:
wetterfest
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Werkstoff:
Polyesterfolie
Breite:
97
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,71*
€ 11,37*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,75*
€ 11,40*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,83*
€ 11,55*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 11,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,61*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,771* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.