Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4585
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4585
EAN/GTIN:
     4008705045858
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
10
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Inkjetdrucker und Multifunktionsgeräte
Farbe:
transparent
Alleinstellungsmerkmal:
wetterfest
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Höhe:
197 | 297
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Werkstoff:
Polyesterfolie
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
10
Breite:
210
witterungsbeständig:
Ja | Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,85*
€ 11,62*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,90*
€ 11,63*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,90*
€ 11,69*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,28*
€ 12,12*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,59*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
1 Stück enthält 10 Etiketten (ab € 0,785* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.