Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4583
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4583
EAN/GTIN:
     4008705045834
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
148
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4 | 10
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Anzahl der Etiketten je Packung:
40
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Breite:
105
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Folie | PP
wieder ablösbar:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Inkjetdrucker und Multifunktionsgeräte
witterungsbeständig:
Nein | Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
10 | 4
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Alleinstellungsmerkmal:
wetterfest
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Flächenmasse des Papiers:
217
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe des Etiketts:
148
Herstellerproduktbeschreibung:
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Herstellerproduktbezeichnung:
Wetterfeste Folienetiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend
Herstellerprodukttyp:
HERMA SPECIAL A4 Folien-Etiketten weiß
Breite des Etiketts:
105
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,767* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.