Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, wiederablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, wiederablösbar
Artikel-Nr.:
     1682-129250201
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4576
EAN/GTIN:
     4008705045766
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend, wiederablösbar. Ideal für temporäre Auszeichnungen, stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: für Produktauszeichnungen, als Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, für wechselnde Informationen in Lager und Produktion. Besonders stark haftend, dabei wiederablösbar ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Strapazierfähige Oberfläche, wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +60 °C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Werkstoff:
Polyester
Breite:
105
wieder ablösbar:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
80
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Ja
Höhe:
148
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
Garantie gewährt:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
20
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Folie, wetterfest, ablösbar
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,80*
€ 21,87*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,79*
€ 21,88*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,90*
€ 21,97*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,10*
€ 22,18*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,86*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,79* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.