Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 66,0 x 33,8 mm, weiß, wiederablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 66,0 x 33,8 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 66,0 x 33,8 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 66,0 x 33,8 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 66,0 x 33,8 mm, weiß, wiederablösbar
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4573
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4573
EAN/GTIN:
     4008705045735
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend, wiederablösbar. Ideal für temporäre Auszeichnungen, stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: für Produktauszeichnungen, als Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, für wechselnde Informationen in Lager und Produktion. Besonders stark haftend, dabei wiederablösbar ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Strapazierfähige Oberfläche, wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +60 °C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
33.8
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Werkstoff:
Polyester
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
20
witterungsbeständig:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
Garantie gewährt:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Folie, wetterfest, ablösbar
Breite:
66
Anzahl der Etiketten je Packung:
480
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 16,02*
€ 22,28*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,99*
€ 22,31*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,00*
€ 22,35*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,64*
€ 22,39*
13 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,32*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,801* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.