Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten A4, Ø 30 mm, weiß, wiederablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, Ø 30 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, Ø 30 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, Ø 30 mm, weiß, wiederablösbar
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, Ø 30 mm, weiß, wiederablösbar
Artikel-Nr.:
     1682-129249701
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4571
EAN/GTIN:
     4008705045711
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend, wiederablösbar. Ideal für temporäre Auszeichnungen, stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: für Produktauszeichnungen, als Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, für wechselnde Informationen in Lager und Produktion. Besonders stark haftend, dabei wiederablösbar ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Strapazierfähige Oberfläche, wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +60 °C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
Beschreibung der Besonderheiten:
Folie, wetterfest, ablösbar
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
Höhe:
30
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Ja
Durchmesser:
30
Anzahl der Blätter je Packung:
20
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
960
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Breite:
30
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
32
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,79*
€ 21,69*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,88*
€ 21,70*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,97*
€ 21,78*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,01*
€ 21,96*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,41*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,7895* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.