Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-247584
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4568
EAN/GTIN:
     4008705045681
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy, Inkjet
Höhe:
143.5
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
blau
Anzahl der Etiketten je Packung:
200
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Breite:
199.6
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,54*
€ 30,64*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,15*
€ 30,64*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 22,66*
€ 30,69*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,80*
€ 31,02*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,21*
€ 33,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2254* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.