Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 37 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4464
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4464
EAN/GTIN:
     4008705044646
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenmaterial recyclingfähig mit dem Altpapier, Trägerpapier mit dem Restmüll entsorgen, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Laser,- Inkjet,-Matrix,-Kopierer,-Multifunktionsgeräte,-Farblaser,- und Kopierer
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
70
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Höhe:
37
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Herstellerprodukttyp:
Etiketten PREMIUM
Flächenmasse des Papiers:
148
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
70
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
abwischbar:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Basisfarbe:
weiß
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Etiketts:
37
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,66*
€ 21,31*
1 Tag
26
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,77*
€ 21,36*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,01*
€ 21,74*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,18*
€ 23,15*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,27*
€ 24,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00653* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.