Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 200 x 297 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 200 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 200 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 200 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 200 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 200 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 200 x 297 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 200 x 297 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125237
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4458
EAN/GTIN:
     4008705044585
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Breite:
200
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Höhe:
297
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 16,96*
€ 22,72*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,52*
€ 22,72*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 16,95*
€ 22,73*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,96*
€ 22,78*
9 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,12*
€ 22,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1696* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.