Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten für Schreibmaschinen, A4, 102 x 38 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adressetiketten für Schreibmaschinen, A4, 102 x 38 mm, weiß, permanent haftend
Adressetiketten für Schreibmaschinen, A4, 102 x 38 mm, weiß, permanent haftend
Adressetiketten für Schreibmaschinen, A4, 102 x 38 mm, weiß, permanent haftend
Adressetiketten für Schreibmaschinen, A4, 102 x 38 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125223
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4439
EAN/GTIN:
     4008705044394
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adressetiketten für Schreibmaschinen, auf A4-Blättern, Ecken abgerundet, selbstklebend. Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten, Behältern, Mustern, Fotos oder zum Überkleben. Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier, deckende Qualität. Chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Korrekturbandfreundlich durch Lift-Off-Qualität. Mit Längsperforation zum einfachen Trennen der Etiketten. Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Höhe:
38
Breite:
102
Beschreibung der Besonderheiten:
für Lift-off-Farbbänder geeignet, deckend, nicht für PC-Beschriftung geeignet, chlorfrei gebleicht
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten auf A4-Blättern
Farbe:
weiß
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier | holzfreies Schreibpapier
Ausführung des Etikettenträgers:
Blatt
Anzahl der Etiketten je Packung:
1400
Produkt-Typbezeichnung:
Adress-Etiketten
Produkttypbezeichnung:
Adress-Etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,83*
€ 28,10*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,98*
€ 28,16*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 30,74*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 25,36*
€ 33,72*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 25,08*
€ 34,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
1 Stück enthält 1.400 Etiketten (ab € 0,01488* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.