Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, blau, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, blau, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125195
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4408
EAN/GTIN:
     4008705044080
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
70
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Farbe:
blau
Höhe:
37
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 22,21*
€ 29,81*
1 Tag
2
pro Packung
€ 5,49*
ab € 22,16*
€ 29,82*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 22,78*
€ 30,48*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,08*
€ 30,48*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,81*
€ 30,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,81*
€ 35,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00926* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.