Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, gelb, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, gelb, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, gelb, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, gelb, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, gelb, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, gelb, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, gelb, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, gelb, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4406
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4406
EAN/GTIN:
     4008705044066
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
witterungsbeständig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Höhe:
37
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Breite:
70
Farbe:
gelb
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,009* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,83*
€ 34,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,14*
€ 29,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,58*
€ 25,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.