Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, grün, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, grün, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     690-394399
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4399
EAN/GTIN:
     4008705043991
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
grün
Breite:
105
Anzahl der Etiketten je Packung:
400
Höhe:
148
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,55*
€ 29,01*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 21,59*
€ 29,05*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 22,70*
€ 30,45*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,15*
€ 30,45*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,86*
€ 30,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,66*
€ 34,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,87*
€ 33,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,35*
€ 31,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,05388* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.