Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, blau, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, blau, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 148 mm, blau, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4398
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4398
EAN/GTIN:
     4008705043984
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Breite:
105
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Farbe:
blau
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
400
Höhe:
148
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,05605* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,33*
€ 36,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,98*
€ 34,49
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 28,63*
€ 34,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,28*
€ 32,46
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,13*
€ 26,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.