Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, blau, ablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, blau, ablösbar
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4368
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4368
EAN/GTIN:
     4008705043687
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
wieder ablösbar:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Papier
Breite:
45.7
Anzahl der Blätter je Packung:
20
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
960
Höhe:
21.2
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,25*
€ 9,33*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,23*
€ 9,34*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 9,41*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 9,94*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,77*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
1 Stück enthält 960 Etiketten (ab € 0,00652* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.