Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4334
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4334
EAN/GTIN:
     4008705043342
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
112
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
2800
Höhe:
16.9
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Breite:
25.4
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.800 Etiketten (ab € 0,00212* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.