Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 25,4 x 10 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     690-710800
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4333
EAN/GTIN:
     4008705043335
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenmaterial recyclingfähig mit dem Altpapier, Trägerpapier mit dem Restmüll entsorgen, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
25
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
4725
Höhe:
10
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
189
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
25.4
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe des Etiketts:
10
Herstellerprodukttyp:
Etiketten PREMIUM
Flächenmasse des Papiers:
148
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
25,4
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
abwischbar:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Basisfarbe:
weiß
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Art der Befestigung:
selbstklebend
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
pro Paket
€ 5,49*
ab € 5,53*
€ 8,33*
1 Tag
9
pro Paket
€ 4,90*
ab € 5,71*
€ 8,62*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,04*
€ 9,09*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,07*
€ 9,15*
1 Tag
36
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 9,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,2212* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.