Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankieretiketten doppelt, 163 x 45 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Frankieretiketten doppelt, 163 x 45 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten doppelt, 163 x 45 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten doppelt, 163 x 45 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten doppelt, 163 x 45 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125145
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4329
EAN/GTIN:
     4008705043298
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Frankieretiketten doppelt, zwei Etiketten/Blatt, selbstklebend. Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Breite:
163
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Höhe:
45
Anzahl der Etiketten je Packung:
500
Produkttypbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Stempeldrucke sind sofort wischfest, chlorfrei gebleicht, zwei Etiketten pro Blatt
Verwendung für Maschinentyp:
Francotyp - Postalia
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Frankier-Etiketten doppelt
Ausführung des Etikettenträgers:
Doppel-Etikett
Herstellerproduktbezeichnung:
Frankieretiketten doppelt, 163 x 45 mm, weiß, permanent haftend
Herstellerprodukttyp:
HERMA Frankier-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 11,68*
€ 16,24*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 11,79*
€ 16,37*
10 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 11,79*
€ 16,40*
2 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 11,91*
€ 16,45*
2 Tage
27
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,90*
€ 16,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,04672* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.