Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 95x48 mm weiß Papiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 95x48 mm weiß Papiert
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 95x48 mm weiß Papiert
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 95x48 mm weiß Papiert
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 95x48 mm weiß Papiert
Artikel-Nr.:
     3636-24311
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4311
EAN/GTIN:
     4008705043113
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adressetiketten für Schreibmaschinen, endlos, leporello-gefalzt, selbstklebend. Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten, Behältern, Mustern, Fotos oder zum Überkleben. Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier, deckende Qualität. Chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Korrekturbandfreundlich durch Lift-Off-Qualität. Einzeln abtrennbar durch Perforation nach jedem Etikett. Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung.
Weitere Informationen:
Breite des Trägerpapiers:
95
Flächenmasse des Papiers:
147
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
Zick-Zack-Falzung | Blatt
Werkstoff:
Papier | holzfreies Schreibpapier
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1000
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Breite:
95
Beschreibung der Besonderheiten:
leporelle, lift-off Qualität
Produkt-Typbezeichnung:
Adress-Etiketten
Höhe:
48
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten endlos leporello-gefalzt
Produkttypbezeichnung:
Adress-Etiketten
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
50
pro Paket
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 21,77*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 15,72*
€ 21,78*
10 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 15,69*
€ 21,94*
2 Tage
13
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,99*
€ 22,28*
2 Tage
2
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,32*
€ 22,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01571* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.