Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 88x35 mm weiß Papiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 88x35 mm weiß Papiert
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 88x35 mm weiß Papiert
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 88x35 mm weiß Papiert
Adressetiketten für Schreibmaschinen endlos leporello-gefalzt 88x35 mm weiß Papiert
Artikel-Nr.:
     832B-125131
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4300
EAN/GTIN:
     4008705043007
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adressetiketten für Schreibmaschinen, endlos, leporello-gefalzt, selbstklebend. Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten, Behältern, Mustern, Fotos oder zum Überkleben. Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier, deckende Qualität. Chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Korrekturbandfreundlich durch Lift-Off-Qualität. Einzeln abtrennbar durch Perforation nach jedem Etikett. Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten endlos leporello-gefalzt
Höhe:
35
Breite:
88
Beschreibung der Besonderheiten:
leporello, lift-off Qualität
Ausführung des Etikettenträgers:
Zick-Zack-Falzung | Blatt
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Produkt-Typbezeichnung:
Adress-Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
250
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Adress-Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,36*
€ 6,73*
9 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 6,75*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 7,26*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,28*
€ 7,98*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,76*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,01744* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.