Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 105 x 37 mm, grün, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125104
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4259
EAN/GTIN:
     4008705042598
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
37
Farbe:
grün
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy, Inkjet
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite:
105
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
1600
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 22,41*
€ 30,09*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 22,51*
€ 30,11*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 22,75*
€ 30,35*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,12*
€ 30,35*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,93*
€ 30,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,09*
€ 35,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,39*
€ 31,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
1 Packung enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,01401* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.