Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Adressetiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PREMIUM Adressetiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, permanent haftend
PREMIUM Adressetiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     505-6503862
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4254
EAN/GTIN:
     4008705042543
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmä ßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe:
21.1
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Packung:
6500
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Copy-, Inkjet | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Breite:
38.1
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,57*
€ 22,87*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,89*
€ 22,87*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 17,01*
€ 22,91*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,07*
€ 23,12*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,58*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1657* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.