Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129251401 Herst.-Nr.: 4209 EAN/GTIN: 4008705042093 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | wieder ablösbar: | Ja | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte | für alle PC-Drucker (Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer und Multifunktionsgeräte | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Packung: | 800 | Beschreibung der Besonderheiten: | nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Breite: | 96 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 32 | Höhe: | 16.9 | witterungsbeständig: | Nein | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Ablösbare Etiketten A4, 96 x 16,9 mm, weiß | Produkt-Typbezeichnung: | HERMA SPECIAL A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,30* | € 9,29* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,32* | € 9,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,35* | € 9,34* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,33* | € 9,39* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,39* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 800 Etiketten (ab € 0,00788* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|