Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben 8 mm A-Z gold, glitzernd Prismaticfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchstaben 8 mm A-Z gold, glitzernd Prismaticfolie
Buchstaben 8 mm A-Z gold, glitzernd Prismaticfolie
Buchstaben 8 mm A-Z gold, glitzernd Prismaticfolie
Buchstaben 8 mm A-Z gold, glitzernd Prismaticfolie
Artikel-Nr.:
     467-HERM4192
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4192
EAN/GTIN:
     4008705041928
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Buchstaben zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
61
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Artikelbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift kursiv
Farbe:
gold
Anzahl der Etiketten je Blatt:
61
Höhe des Blattes:
120
Werkstoff:
Prismaticfolie
Breite des Blattes:
84
witterungsbeständig:
Nein
Höhe der Schrift:
8
Text des Aufdruckes:
A-Z
Produkttypbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,13*
2 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,16*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,77*
€ 1,33*
3 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,34*
13 Tage
50
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 0,73* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.