Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben 12 mm A-Z Goldfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchstaben 12 mm A-Z Goldfolie
Buchstaben 12 mm A-Z Goldfolie
Buchstaben 12 mm A-Z Goldfolie
Buchstaben 12 mm A-Z Goldfolie
Artikel-Nr.:
     467-HERM4183
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4183
EAN/GTIN:
     4008705041836
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Goldfolien-Etiketten
Haft-Etiketten
Selbstklebende Buchstaben zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Höhe des Blattes:
120
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Text des Aufdruckes:
A-Z
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Anzahl der Etiketten je Packung:
61
Werkstoff:
Goldfolie
Anzahl der Etiketten je Blatt:
61
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Breite des Blattes:
84
Höhe der Schrift:
12
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Produkttypbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,13*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,34*
12 Tage
50
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,85*
5 Tage
50
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 0,73* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.