Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben 10 mm A-Z schwarz, wetterfeste Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchstaben 10 mm A-Z schwarz, wetterfeste Folie
Buchstaben 10 mm A-Z schwarz, wetterfeste Folie
Buchstaben 10 mm A-Z schwarz, wetterfeste Folie
Buchstaben 10 mm A-Z schwarz, wetterfeste Folie
Artikel-Nr.:
     467-HERM4158
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4158
EAN/GTIN:
     4008705041584
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Buchstaben zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Farbe:
schwarz
Text des Aufdruckes:
A-Z
Produkttypbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Beschreibung der Besonderheiten:
Wetterfest
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Etiketten je Packung:
74
Typbezeichnung der Schriftart:
Druchschrift
Anzahl der Etiketten je Blatt:
74
Höhe des Blattes:
120
witterungsbeständig:
Ja
Artikelbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Werkstoff:
Folie
Höhe der Schrift:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,05*
1 Tag
55
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,18*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,32*
1 Tag
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,34*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,888*
€ 1,346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.