Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben 13x12 mm A-Z schwarz auf Goldfolie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchstaben 13x12 mm A-Z schwarz auf Goldfolie
Buchstaben 13x12 mm A-Z schwarz auf Goldfolie
Buchstaben 13x12 mm A-Z schwarz auf Goldfolie
Buchstaben 13x12 mm A-Z schwarz auf Goldfolie
Artikel-Nr.:
     C5356-4145
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4145
EAN/GTIN:
     4008705041454
Suchbegriffe:
Goldfolien-Etiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Buchstaben-Etiketten
Selbstklebende Buchstaben zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Goldfolie
Werkstoff:
Folie
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
4
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Anzahl der Etiketten je Blatt:
54
Farbe:
schwarz | gold
Anzahl der Etiketten je Packung:
216
Höhe der Schrift:
13
Höhe des Blattes:
120
Artikelbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Breite des Blattes:
84
Text des Aufdruckes:
A-Z
Produkttypbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Herstellerproduktbezeichnung:
Buchstaben 13x12 mm A-Z schwarz auf Goldfolie
Herstellerprodukttyp:
HERMA Buchstaben (selbstklebend)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Blätter (ab € 0,18* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.