Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenetiketten Einmachgläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenetiketten Einmachgläser
Küchenetiketten Einmachgläser
Küchenetiketten Einmachgläser
Küchenetiketten Einmachgläser
Küchenetiketten Einmachgläser
Küchenetiketten Einmachgläser
Artikel-Nr.:
     C5356-3766
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3766
EAN/GTIN:
     4008705037662
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Selbstklebende, bunt bedruckte Küchenetiketten aus Papier. Zum Kennzeichnen und Beschriften von Speisen und Getränken oder zur Beschriftung von Gewürzdosen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
12
Produktverwendung:
Küchenetikett Einmachgläser
mit Wasser ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Einmachgläser
Anzahl der Blätter je Packung:
4
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
120
Sonderform:
Rechteckig
Produkttypbezeichnung:
Küchenetikett Einmachgläser
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Breite des Blattes:
84
Artikelbezeichnung:
Küchenetikett Einmachgläser
Farbe:
bunt
Produkt-Typbezeichnung:
Küchenetikett Einmachgläser
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 0,18* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.