Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 17 x 26 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 17 x 26 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 17 x 26 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 17 x 26 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 17 x 26 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     690-710289
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3746
EAN/GTIN:
     4008705037464
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Anzahl der Etiketten je Blatt:
18
Produktverwendung:
um Markieren, Adressieren
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
Breite des Blattes:
84
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
126
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
7
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
17
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe des Blattes:
120
Höhe:
26
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
274
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,64*
€ 0,98*
8 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,61*
€ 1,06*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,837*
€ 1,264*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.