Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 25 x 40 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 25 x 40 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 25 x 40 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 25 x 40 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 25 x 40 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     467-HERM3692
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3692
EAN/GTIN:
     4008705036924
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Breite:
25
Breite des Blattes:
84
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Anzahl der Etiketten je Packung:
40
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
120
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
40
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten rot
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,13*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,20*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,33*
12 Tage
50
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,76*
4 Tage
96
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
1 Stück enthält 40 Etiketten (ab € 0,01825* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.