Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, grün, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, grün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, grün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, grün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, grün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     467-HERM3645
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3645
EAN/GTIN:
     4008705036450
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
5
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
32
Farbe:
grün
Anzahl der Etiketten je Packung:
160
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten grün
Höhe des Blattes:
120
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
18
Breite:
12
Werkstoff:
Papier
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Breite des Blattes:
84
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,12*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,16*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,837*
€ 1,274*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,76*
€ 1,29*
12 Tage
50
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 0,0045* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.