Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, blau, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, blau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, blau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, blau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, blau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     C5356-3643
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3643
EAN/GTIN:
     4008705036436
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten blau
Höhe des Blattes:
120
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Breite:
12
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
32
Anzahl der Etiketten je Packung:
160
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
18
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 160 Etiketten (ab € 0,00425* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.