Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Osterglocken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sticker Osterglocken
Sticker Osterglocken
Sticker Osterglocken
Artikel-Nr.:
     C5356-3629
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3629
EAN/GTIN:
     4008705036290
Suchbegriffe:
Oster-Etiketten
Oster-Sticker
Osteretiketten
Ostersticker
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier, mit Ostermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Ostergeschenken, Ostereiern, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
57
Sonderform:
Osterglocken
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Farbe:
bunt
Anzahl der Motive:
19
Artikelbezeichnung:
DECOR Papier Osterglocken
mit Wasser ablösbar:
Nein
Breite des Blattes:
84
Höhe des Blattes:
120
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Produkttypbezeichnung:
DECOR Papier Osterglocken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Blätter (ab € 0,24* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.