Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Bunte Gesichter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker Bunte Gesichter
Sticker Bunte Gesichter
Sticker Bunte Gesichter
Sticker Bunte Gesichter
Artikel-Nr.:
     C5356-3531
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3531
EAN/GTIN:
     4008705035316
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schmucketiketten
Sticker
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Motive:
20
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
85
Anzahl der Etiketten je Packung:
60
Artikelbezeichnung:
DECOR Gesichter
Farbe:
bunt
Sonderform:
Gesichter
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Produkttypbezeichnung:
DECOR Gesichter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.