Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Weihnachtsmann


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Sticker Weihnachtsmann
Sticker Weihnachtsmann
Sticker Weihnachtsmann
Sticker Weihnachtsmann
Sticker Weihnachtsmann
Sticker Weihnachtsmann
Sticker Weihnachtsmann
Artikel-Nr.:
     467-HERM3421
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3421
EAN/GTIN:
     4008705034210
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
DECOR Weihnachten
Produkttypbezeichnung:
DECOR Weihnachten
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Motive:
8
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Etiketten je Packung:
24
Sonderform:
Weihnachtsmann
Anzahl der Blätter je Packung:
3
mit Wasser ablösbar:
Nein
Farbe:
bunt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,11*
5 Tage
50
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,12*
6 Tage
50
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,03042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.