Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3219 Herst.-Nr.: 3219 EAN/GTIN: 4008705032193 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Schmucketiketten bunt bedruckt mit Weihnachtsmotiven. Zum Dekorieren von Geschenken, Karten und Briefen. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Schmucketiketten MAGIC | Höhe des Blattes: | 120 | Breite des Blattes: | 84 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 27 | Werkstoff: | Papier | Anzahl der Blätter je Packung: | 3 | Sonderform: | Nikolaus | Farbe: | bunt | Anzahl der Motive: | 9 | Artikelbezeichnung: | DECOR Weihnachten | mit Wasser ablösbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | DECOR Weihnachten Nikolaus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,14* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,86* | € 1,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,89* | € 1,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,89* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|