Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Sticker DECOR Ostern Klassiker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display Sticker DECOR Ostern Klassiker
Display Sticker DECOR Ostern Klassiker
Display Sticker DECOR Ostern Klassiker
Display Sticker DECOR Ostern Klassiker
Artikel-Nr.:
     C5356-3047
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3047
EAN/GTIN:
     4008705030472
Suchbegriffe:
Oster-Etiketten
Oster-Sticker
Osteretiketten
Ostersticker
Selbstklebende DECOR Schmucketiketten aus Papier, teilweise mit Veredelung, Frühling- / Ostermotive. Inhalt: je 10 x 3686, 3687, 3672, 3674, 3689, 3676. Präsentiert im Kartondisplay.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Sticker Ostern Papier Sortiment
Produkttypbezeichnung:
Display
Höhe:
230
Produkt-Typbezeichnung:
Display
Farbe:
bunt
Tiefe:
125
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
80
Ausführung des Inhalts des Displays:
80 Packungen
Material des Displays:
Karton
Breite:
180
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.