Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 25 x 40 mm, grün, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 25 x 40 mm, grün, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 25 x 40 mm, grün, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 25 x 40 mm, grün, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 25 x 40 mm, grün, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 25 x 40 mm, grün, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, 25 x 40 mm, grün, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-124990
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2935
EAN/GTIN:
     4008705029353
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Selbstklebende Etiketten aus holzfreiem Schreibpapier (75 g/qm) zum Bedrucken mit Druckmaschinen, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Farbige Etiketten mit FSC® Mix Credit-Zertifikat. Ecken abgerundet. Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand. Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten. Blattformat 168* x 120 mm (* differiert je nach Etikettengröße. Innerhalb einer Sorte jedoch sind Blattgrößen und Stand absolut identisch). Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA PREMIUM A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
5000
Anzahl der Blätter je Packung:
315
Artikelbezeichnung:
Druckmaschinen Etiketten grün
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Farbe:
grün
Produkt-Typbezeichnung:
Druckmaschinen Etiketten
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
168
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
Höhe:
40
Höhe des Blattes:
120
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
Druckmaschinen Etiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 32,32*
€ 43,54*
13 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,59*
€ 43,74*
41 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 35,01*
€ 46,81*
5 Tage
96
pro Paket
€ 7,90*
ab € 39,18*
€ 69,15*
6 Tage
96
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,04*
€ 78,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,54*
€ 51,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,99*
€ 48,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,32*
€ 38,46
pro Paket
1 Paket enthält 5.040 Stück (ab € 0,00642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.