Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, blau, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, blau, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, blau, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, blau, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, blau, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, blau, permanent haftend
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1, Ø 13 mm, rund, blau, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-2723
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2723
EAN/GTIN:
     4008705027236
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Selbstklebende, runde Etiketten zum Bedrucken mit Druckmaschinen. Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand. Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür die runden HERMA Etiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Breite:
13
Höhe des Blattes:
120
Farbe:
blau
Anzahl der Etiketten je Blatt:
77
Anzahl der Blätter je Packung:
132
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckmaschinen Etiketten blau
Anzahl der Etiketten je Packung:
10000
Breite des Blattes:
168
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Druckmaschinen Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Produkttypbezeichnung:
Druckmaschinen Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,78*
€ 21,99*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,81*
€ 22,02*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,86*
€ 22,10*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,41*
€ 22,73*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,83*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
1 Stück enthält 10.000 Etiketten (ab € 0,00158* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.