Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 52 x 100 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 52 x 100 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 52 x 100 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 52 x 100 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     690-392500
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2500
EAN/GTIN:
     4008705025003
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
Breite:
52
Breite des Blattes:
111
Anzahl der Etiketten je Packung:
96
Farbe:
weiß
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe des Blattes:
170
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
100
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,63*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,31*
€ 3,72*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,74*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,44*
€ 3,91*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,44*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
1 Stück enthält 96 Etiketten (ab € 0,02344* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.