Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 22 x 32 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 22 x 32 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 22 x 32 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 22 x 32 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     3310-HE-2430
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2430
EAN/GTIN:
     4008705024303
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Breite:
22
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
640
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
Breite des Blattes:
111
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
170
Anzahl der Etiketten je Blatt:
20
Höhe:
32
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,26*
€ 3,65*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,29*
€ 3,67*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,74*
2 Tage
7
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 3,79*
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
1 Stück enthält 640 Etiketten (ab € 0,00354* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.