Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 20 x 75 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 20 x 75 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 20 x 75 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 20 x 75 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     3310-HE-2420
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2420
EAN/GTIN:
     4008705024204
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
320
Werkstoff:
Papier
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
wieder ablösbar:
Nein
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Farbe:
weiß
Breite des Blattes:
111
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
Breite:
20
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Höhe des Blattes:
170
Höhe:
75
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,26*
€ 3,69*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,71*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,78*
1 Tag
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,40*
€ 3,87*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 4,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
1 Packung enthält 320 Etiketten (ab € 0,00707* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.