Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     3310-HE-2414
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2414
EAN/GTIN:
     4008705024143
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe des Blattes:
170
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Breite:
20
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
50
Anzahl der Etiketten je Packung:
360
Farbe:
leuchtorange
Anzahl der Blätter je Packung:
24
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
Breite des Blattes:
111
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten leuchtorange
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 2,28*
€ 3,66*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,67*
8 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,32*
€ 3,75*
2 Tage
96
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,79*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,46*
€ 3,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
1 Paket enthält 360 Etiketten (ab € 0,00634* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.