Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     832B-124892
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2411
EAN/GTIN:
     4008705024112
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe des Blattes:
170
Höhe:
50
wieder ablösbar:
Nein
Breite des Blattes:
111
Anzahl der Etiketten je Blatt:
15
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
Anzahl der Etiketten je Packung:
480
Werkstoff:
Papier
Breite:
20
witterungsbeständig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten gelb
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,23*
€ 3,61*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,30*
€ 3,71*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,31*
€ 3,73*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,74*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
1 Stück enthält 480 Etiketten (ab € 0,00465* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.