Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-2365 Herst.-Nr.: 2365 EAN/GTIN: 4008705023658 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 28 | Beschreibung der Besonderheiten: | stark haftend | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | Breite des Blattes: | 111 | Höhe des Blattes: | 170 | Produktverwendung: | zum Markieren, Adressieren | Breite: | 13 | Farbe: | grün | Anzahl der Blätter je Packung: | 32 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 896 | Höhe: | 40 | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Produkt-Typbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten | Artikelbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten grün | wieder ablösbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Vielzweck-Etiketten | Herstellerprodukttyp: | Vielzweck-Etiketten | Papierformat: | 111x170mm | Flächenmasse des Papiers: | 156 | Höhe des Etiketts: | 40 | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Breite des Etiketts: | 13 | Ausführung des Etikettenträgers: | Bogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,29* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,31* | € 3,77* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,80* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,46* | € 3,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,42* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,07157* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|