Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 13 x 40 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     690-392360
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2360
EAN/GTIN:
     4008705023603
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
170
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Breite:
13
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Breite des Blattes:
111
Höhe:
40
Anzahl der Etiketten je Packung:
896
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
Anzahl der Etiketten je Blatt:
28
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
24
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,50*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,31*
€ 3,67*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,69*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,43*
€ 3,88*
3 Tage
42
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
1 Packung enthält 896 Etiketten (ab € 0,00245* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.