Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 12 x 18 mm, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     3310-HE-2341
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2341
EAN/GTIN:
     4008705023412
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Höhe:
18
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
56
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten gelb
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Farbe:
gelb
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Breite des Blattes:
111
Breite:
12
Anzahl der Etiketten je Packung:
1792
Höhe des Blattes:
170
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,27*
€ 3,69*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,29*
€ 3,71*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,78*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,40*
€ 3,88*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
1 Stück enthält 1.792 Etiketten (ab € 0,00127* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.